Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sinusfilter, 460A, für Altivar-Frequenzumrichter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sinusfilter, 460A, für Altivar-Frequenzumrichter
Sinusfilter, 460A, für Altivar-Frequenzumrichter
Sinusfilter, 460A, für Altivar-Frequenzumrichter
Artikel-Nr.:
     C7775-VW3A5213
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     VW3A5213
EAN/GTIN:
     3606485238951
Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
Sinusfilter
netzentstörfilter
Zubehör für Frequenzumrichter - Perfekt abgestimmt.
Weitere Informationen:
Geeignet als Sinus-Filter:
ja
Geeignet als du/dt-Filter:
nein
Geeignet als Funk-Entstörfilter:
nein
Geeignet als Tonfrequenzsperre:
nein
Polzahl, Primärseite:
3
Bemessungstaktfrequenz:
8 kHz
Bemessungsbetriebsfrequenz:
0 Hz | 100 Hz
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
0 V
Bemessungsstrom bei AC:
460 A
Max. Betriebsstrom (Ith) bei Betriebsspannung DC:
0 A
Schutzart (IP):
IP00
Weitere Suchbegriffe: Altivar, Altivar Zubehör, Altivar Optionen, ATV, Frequenzumrichter
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25.711,22*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25.744,63*
€ 30.636,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25.711,22*
€ 30.596,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.