| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7775-VW3A5303 Herst.-Nr.: VW3A5303 EAN/GTIN: 3606480736704 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ausgangsfilter du/dt Dreiphasige Versorgungsspannung 200-240 V. Du/dt-Ausgangsfilter für Frequenzumrichter, IP20, für Umrichter ATV630U40M3. Bemessungsstrom 25 A, max. Schaltfrequenz 4 kHz. Die Filter arbeiten in einem Schaltfrequenzbereich zwischen 2 und 8 kHz. Die angegebenen Werte hängen von der Nennschaltfrequenz des Umrichters ab. Diese Frequenz ist von der Nenngröße des Umrichters abhängig. Bei diesen Kabellängen handelt es sich nur um Beispiele, da sie je nach Anwendung variieren. Sie sind für Motoren gemäß IEC 6034-25 und NEMA MG1/31.2006. Wenn der Filter mit ATV650U07N4/N4E - D90N4/N4E Umrichtern verwendet wird, muss er in einen separaten Schrank verbaut werden, um die Schutzart IP 55 zu gewährleisten. Geschirmtes Kabel (300/984 m). Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Art des Zubehörs: | Filter |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: netzentstörfilter, Altivar, Altivar Zubehör, Altivar Optionen, ATV |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |