| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-VW3A5405 Herst.-Nr.: VW3A5405 EAN/GTIN: 3606480736841 |
| |
|
| | |
| Sinusfilter Dreiphasige Versorgungsspannung 200-240 V. Sinusausgangsfilter, für Frequenzumrichter, für Umrichter ATV630D15M3 - D22M3, IP 20. Bemessungsstrom 95 A. Die Filter arbeiten in einem Schaltfrequenzbereich zwischen 4 und 8 kHz. Wenn der Filter mit ATV650U07N4/N4E - D90N4/N4E Umrichtern verwendet wird, muss er in einen separaten Schrank verbaut werden, um die Schutzart IP 55 zu gewährleisten. Weitere Informationen: | | Geeignet als Sinus-Filter: | ja | Geeignet als du/dt-Filter: | nein | Geeignet als Funk-Entstörfilter: | nein | Geeignet als Tonfrequenzsperre: | nein | Polzahl, Primärseite: | 3 | Bemessungstaktfrequenz: | 8 kHz | Bemessungsbetriebsfrequenz: | 0 Hz | 100 Hz | Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue: | 480 V | Bemessungsstrom bei AC: | 95 A | Max. Betriebsstrom (Ith) bei Betriebsspannung DC: | 0 A | Schutzart (IP): | IP20 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Altivar, Altivar Zubehör, Altivar Optionen, ATV |
| | |
| |