Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modbus-Anschlusskabel für serielle PC-Schnittstelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modbus-Anschlusskabel für serielle PC-Schnittstelle
Modbus-Anschlusskabel für serielle PC-Schnittstelle
Modbus-Anschlusskabel für serielle PC-Schnittstelle
Artikel-Nr.:
     C7775-VW3A8106
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     VW3A8106
EAN/GTIN:
     3389110804102
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Leistungskabel
Motorkabel
SPS-Verbindungskabel
Zubehör für Frequenzumrichter - Perfekt abgestimmt.
Weitere Informationen:
Länge:
3 m
Anzahl der Pole Anschluss 1:
8
Steckverbindertyp Anschluss 1:
sonstige
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Anzahl der Pole Anschluss 2:
8
Steckverbindertyp Anschluss 2:
sonstige
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Weitere Suchbegriffe: d-sub kabel, Altivar, Altivar Zubehör, Altivar Optionen, ATV, Frequenzumrichter
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,51*
€ 77,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,33*
€ 77,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,33*
€ 76,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,19*
€ 74,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,31*
€ 72,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.