| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7775-VW3A8121 Herst.-Nr.: VW3A8121 EAN/GTIN: 3606480145346 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Konfigurationstool -Multi-Loader-, für Frequenzumrichter, ATV12 / ATV312. Mit dem -Simple-Loader- lässt sich die Konfiguration eines unter Spannnung stehenden Umrichters auf einen anderen unter Spannnung stehenden Umrichter duplizieren. Der Anschluss erfolgt über die RJ45- Kommunikationsschnittstelle des Umrichters. Mit dem -Multi-Loader- können Konfigurationen von einem PC oder Umrichter geladen bzw. eingespielt werden. Er ermöglicht die Speicherung von mehr als 100 Konfigurationen auf einer Standard-SD-Speicherkarte. Die Anzeige der Informationen erfolgt komfortabel in einem Klartextdisplay. Der Anschluss erfolgt an einen PC über die USB-Schnittstelle über die RJ45-Kommunikationsschnittstelle des Umrichters. Lieferumfang 1 Kabel mit 2 RJ45-Steckverbindern, 1 Kabel mit einem USB-Stecker Typ A und einem USB-Stecker Typ Mini B, 1 SD-Speicherkarte 2 GB, 1 RJ45-Adapter Buchse/Buchse, 4 Batterien Typ AA/LR6 1,5 V. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Art des Zubehörs: | Softwaretool |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Altivar, Altivar Zubehör, Altivar Optionen, ATV |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |