Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorkabel, zw. Servomotor BSH u. Servoverstärker, 4x1,5mm2, 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motorkabel, zw. Servomotor BSH u. Servoverstärker, 4x1,5mm2, 5m
Motorkabel, zw. Servomotor BSH u. Servoverstärker, 4x1,5mm2, 5m
Motorkabel, zw. Servomotor BSH u. Servoverstärker, 4x1,5mm2, 5m
Artikel-Nr.:
     C7775-VW3M5101R50
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     VW3M5101R50
EAN/GTIN:
     3389119207300
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Motorkabel, 1,5 mm². Motorkabel, zw. Servomotor u. Servoverstärker, 4x1,5 mm²+2x1 mm², 50m.
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
Profilstecker
Anschluss 2:
Aderendhülse
Ader-Zahl:
6
Leiter-Nennquerschnitt:
1,5 mm²
Länge:
5 m
Mantelmaterial:
sonstige
Temperaturbeständigkeit:
0 °C
Spiralleitung:
nein
Schutzleiter:
ja
Mit Schnurschalter:
nein
Außendurchmesser ca.:
0 mm
Steckverbindersystem systemgebunden:
nein
Mantel-Farbe:
grau
Ölbeständig nach EN 60811-404:
ja
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Euro-Verlängerungsleitung, Leistungskabel, Motorkabel, Sanftanlasser, Sanftanlaufgerät, Sanftstarter, Softstarter, Sensorkabel, Sensorleitung, Servoantrieb, sanftanlasser schneider electric, as-i kabel, Anschlussschnur, CEE-Verlängerung, CEE-Verlängerungskabel, CEE-Verlängerungsleitung, Euro-Verlängerung, Flachleitung, Geräteanschlussleitung, Kaltgeräteverlängerung, Kaltgeräte-Verlängerung, Kleingerätezuleitung, Konfektionierte Leitung, Leitung, Netzanschlusskabel, Netzanschlussleitung, Netzkabel, SCHUKO-Zuleitung, Stromkabel, Verlängerungskabel, Zuleitung
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,58*
€ 122,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,28*
€ 119,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,61*
€ 114,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,72*
€ 112,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,11*
€ 104,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.