Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorkabel, zw. Servomotor BSH and Servoantrieb, 4x6mm2+2x1mm2 -20m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motorkabel, zw. Servomotor BSH and Servoantrieb, 4x6mm2+2x1mm2 -20m
Motorkabel, zw. Servomotor BSH and Servoantrieb, 4x6mm2+2x1mm2 -20m
Motorkabel, zw. Servomotor BSH and Servoantrieb, 4x6mm2+2x1mm2 -20m
Artikel-Nr.:
     C7775-VW3M5105R200
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     VW3M5105R200
EAN/GTIN:
     3606485263892
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Motorkabel für Servoantriebe
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
sonstige
Anschluss 2:
sonstige
Ader-Zahl:
6
Leiter-Nennquerschnitt:
6 mm²
Länge:
20 m
Mantelmaterial:
sonstige
Temperaturbeständigkeit:
0 °C
Spiralleitung:
nein
Schutzleiter:
nein
Mit Schnurschalter:
nein
Außendurchmesser ca.:
0 mm
Steckverbindersystem systemgebunden:
nein
Mantel-Farbe:
sonstige
Ölbeständig nach EN 60811-404:
nein
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Euro-Verlängerungsleitung, Leistungskabel, Motorkabel, Sensorkabel, Sensorleitung, Servomotor, as-i kabel, Anschlussschnur, CEE-Verlängerung, CEE-Verlängerungskabel, CEE-Verlängerungsleitung, Euro-Verlängerung, Flachleitung, Geräteanschlussleitung, Kaltgeräteverlängerung, Kaltgeräte-Verlängerung, Kleingerätezuleitung, Konfektionierte Leitung, Leitung, Netzanschlusskabel, Netzanschlussleitung, Netzkabel, SCHUKO-Zuleitung, Stromkabel, Verlängerungskabel, Zuleitung
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.304,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.421,05*
€ 1.691,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.412,62*
€ 1.681,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.366,80*
€ 1.626,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.337,12*
€ 1.591,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.304,14*
€ 1.551,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.