Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelsatz f. Leistungskabel, vom Servomotor zum Servoverstärker, 100m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelsatz f. Leistungskabel, vom Servomotor zum Servoverstärker, 100m
Kabelsatz f. Leistungskabel, vom Servomotor zum Servoverstärker, 100m
Kabelsatz f. Leistungskabel, vom Servomotor zum Servoverstärker, 100m
Artikel-Nr.:
     C7775-VW3M5303R1000
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     VW3M5303R1000
EAN/GTIN:
     3389118211711
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Motorkabel für Servoantriebe
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
Aderendhülse
Anschluss 2:
Aderendhülse
Ader-Zahl:
6
Leiter-Nennquerschnitt:
4 mm²
Länge:
100 m
Mantelmaterial:
sonstige
Temperaturbeständigkeit:
0 °C
Spiralleitung:
nein
Schutzleiter:
ja
Mit Schnurschalter:
nein
Außendurchmesser ca.:
0 mm
Steckverbindersystem systemgebunden:
nein
Mantel-Farbe:
sonstige
Ölbeständig nach EN 60811-404:
nein
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Leistungskabel, Motorkabel, Sensorkabel, Sensorleitung, Servoantrieb, Servomotor, Servomotor-Netzkabel, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, asi-buskabel 100m, as-i kabel, servoantrieb schneider, Anschlussschnur, CEE-Verlängerung, CEE-Verlängerungskabel, CEE-Verlängerungsleitung, Euro-Verlängerung, Flachleitung, Geräteanschlussleitung, Kaltgeräteverlängerung, Kaltgeräte-Verlängerung, Kleingerätezuleitung, Konfektionierte Leitung, Leitung, Netzanschlusskabel, Netzanschlussleitung, Netzkabel, SCHUKO-Zuleitung, Stromkabel, Verlängerungskabel, Zuleitung
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.326,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.431,12*
€ 2.893,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.418,80*
€ 2.878,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.362,92*
€ 2.811,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.333,28*
€ 2.776,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.326,08*
€ 2.768,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.