Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelsatz f. Leistungskabel, vom Servomotor zum Servoverstärker, 25m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelsatz f. Leistungskabel, vom Servomotor zum Servoverstärker, 25m
Kabelsatz f. Leistungskabel, vom Servomotor zum Servoverstärker, 25m
Kabelsatz f. Leistungskabel, vom Servomotor zum Servoverstärker, 25m
Artikel-Nr.:
     C7775-VW3M5303R250
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     VW3M5303R250
EAN/GTIN:
     3389118211728
Suchbegriffe:
Leistungskabel
Motorkabel
Servoantrieb
Servomotor
Motorkabel für Servoantriebe
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
Aderendhülse
Anschluss 2:
Aderendhülse
Ader-Zahl:
6
Leiter-Nennquerschnitt:
4 mm²
Länge:
25 m
Mantelmaterial:
sonstige
Temperaturbeständigkeit:
0 °C
Spiralleitung:
nein
Schutzleiter:
ja
Mit Schnurschalter:
nein
Außendurchmesser ca.:
0 mm
Steckverbindersystem systemgebunden:
nein
Mantel-Farbe:
sonstige
Ölbeständig nach EN 60811-404:
nein
Weitere Suchbegriffe: Servomotor-Netzkabel, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, servoantrieb schneider, servoantrieb, Anschlussschnur, CEE-Verlängerung, CEE-Verlängerungskabel, CEE-Verlängerungsleitung, Euro-Verlängerung, Flachleitung, Geräteanschlussleitung, Kaltgeräteverlängerung, Kaltgeräte-Verlängerung, Kleingerätezuleitung, Konfektionierte Leitung, Leitung, Netzanschlusskabel, Netzanschlussleitung, Netzkabel, SCHUKO-Zuleitung, Stromkabel, Verlängerungskabel, Zuleitung
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 939,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.056,39*
€ 1.257,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.034,94*
€ 1.231,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.024,10*
€ 1.218,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 987,24*
€ 1.174,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 969,58*
€ 1.153,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 949,80*
€ 1.130,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 939,48*
€ 1.117,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.