| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-VW3M5304R250 Herst.-Nr.: VW3M5304R250 EAN/GTIN: 3389119211284 |
| |
|
| | |
| Motorkabel für Servoantriebe Weitere Informationen: | | Anschluss 1: | Aderendhülse | Anschluss 2: | Aderendhülse | Ader-Zahl: | 6 | Leiter-Nennquerschnitt: | 10 mm² | Länge: | 25 m | Mantelmaterial: | sonstige | Temperaturbeständigkeit: | 0 °C | Spiralleitung: | nein | Schutzleiter: | ja | Mit Schnurschalter: | nein | Außendurchmesser ca.: | 0 mm | Steckverbindersystem systemgebunden: | nein | Mantel-Farbe: | sonstige | Ölbeständig nach EN 60811-404: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Euro-Verlängerungsleitung, Leistungskabel, Motorkabel, Sensorkabel, Sensorleitung, Servomotor, as-i kabel, Anschlussschnur, CEE-Verlängerung, CEE-Verlängerungskabel, CEE-Verlängerungsleitung, Euro-Verlängerung, Flachleitung, Geräteanschlussleitung, Kaltgeräteverlängerung, Kaltgeräte-Verlängerung, Kleingerätezuleitung, Konfektionierte Leitung, Leitung, Netzanschlusskabel, Netzanschlussleitung, Netzkabel, SCHUKO-Zuleitung, Stromkabel, Verlängerungskabel, Zuleitung |
| | |
| |