| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-VW3M8102R750 Herst.-Nr.: VW3M8102R750 EAN/GTIN: 3606480166686 |
| |
|
| | |
| Encoderkabel für Servoregler Lexium 32. SinCos Hiperface Encoderkabel, 3 x (2x0,14 mm²)+(2x0,34 mm²), 75m. Weitere Informationen: | | Funktion: | SPS-sonstige Geräte | Länge: | 75 m | Geeignet für Eingangskarte SPS: | nein | Geeignet für Ausgangskarte SPS: | ja | Geeignet für digitale Signale: | ja | Geeignet für analoge Signale: | nein | Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: | sonstige | Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: | sonstige |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steuerleitung, servoantrieb, Adapterkabel, Anschlusskabel, Anschlusskabel SPS, Erweiterung, PC-Kabel, Programmiergerät, Programmierkabel, Speicherprogrammierbare Steuerung, SPS-Verbindungskabel, Verbindungskabel, Verbindungskabel Baugruppenträger, Verbindungskabel für SPS, Verbindungsleitung, Zubehör für SPS |
| | |
| |