Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Daisy Chain-Verkettung oder Impulssteuerung, 3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Daisy Chain-Verkettung oder Impulssteuerung, 3m
Daisy Chain-Verkettung oder Impulssteuerung, 3m
Daisy Chain-Verkettung oder Impulssteuerung, 3m
Artikel-Nr.:
     C7775-VW3M8223R30
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     VW3M8223R30
EAN/GTIN:
     3606480166822
Suchbegriffe:
SPS-Verbindungskabel
Servoantrieb
Servomotor
schneider electric servomotor
Daisy Chain-Verkettung oder Impulssteuerung, 3m
Weitere Informationen:
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Länge:
3 m
Geeignet für Eingangskarte SPS:
ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
ja
Geeignet für digitale Signale:
ja
Geeignet für analoge Signale:
nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: servoantrieb, Adapterkabel, Anschlusskabel, Anschlusskabel SPS, Erweiterung, PC-Kabel, Programmiergerät, Programmierkabel, Speicherprogrammierbare Steuerung, Verbindungskabel, Verbindungskabel Baugruppenträger, Verbindungskabel für SPS, Verbindungsleitung, Zubehör für SPS
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,23*
€ 45,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,53*
€ 44,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,42*
€ 40,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,19*
€ 38,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.