Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Daisy Chain-Verkettung oder Impulssteuerung, 0,3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Daisy Chain-Verkettung oder Impulssteuerung, 0,3m
Daisy Chain-Verkettung oder Impulssteuerung, 0,3m
Daisy Chain-Verkettung oder Impulssteuerung, 0,3m
Artikel-Nr.:
     C7775-VW3M8502R03
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     VW3M8502R03
EAN/GTIN:
     3606480166808
Suchbegriffe:
SPS-Verbindungskabel
Servoantrieb
Servomotor
schneider electric servomotor
Daisy Chain-Verkettung oder Impulssteuerung, 0,3m
Weitere Informationen:
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Länge:
0,3 m
Geeignet für Eingangskarte SPS:
ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
ja
Geeignet für digitale Signale:
ja
Geeignet für analoge Signale:
nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: servoantrieb, Adapterkabel, Anschlusskabel, Anschlusskabel SPS, Erweiterung, PC-Kabel, Programmiergerät, Programmierkabel, Speicherprogrammierbare Steuerung, Verbindungskabel, Verbindungskabel Baugruppenträger, Verbindungskabel für SPS, Verbindungsleitung, Zubehör für SPS
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.