Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Daisy Chain-Verkettung oder Impulssteuerung, 1,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Daisy Chain-Verkettung oder Impulssteuerung, 1,5m
Daisy Chain-Verkettung oder Impulssteuerung, 1,5m
Daisy Chain-Verkettung oder Impulssteuerung, 1,5m
Artikel-Nr.:
     C7775-VW3M8502R15
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     VW3M8502R15
EAN/GTIN:
     3606480166815
Suchbegriffe:
SPS-Verbindungskabel
Servoantrieb
Servomotor
servoantrieb schneider
Daisy Chain-Verkettung oder Impulssteuerung, 1,5m
Weitere Informationen:
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Länge:
1,5 m
Geeignet für Eingangskarte SPS:
ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
ja
Geeignet für digitale Signale:
ja
Geeignet für analoge Signale:
nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: servoantrieb, Adapterkabel, Anschlusskabel, Anschlusskabel SPS, Erweiterung, PC-Kabel, Programmiergerät, Programmierkabel, Speicherprogrammierbare Steuerung, Verbindungskabel, Verbindungskabel Baugruppenträger, Verbindungskabel für SPS, Verbindungsleitung, Zubehör für SPS
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,29*
€ 50,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,75*
€ 49,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,04*
€ 46,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,96*
€ 45,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,04*
€ 42,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,91*
€ 37,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.