Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel für den seriellen PC-Port, zwischen seriellem PC-Port und LMC, 3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabel für den seriellen PC-Port, zwischen seriellem PC-Port und LMC, 3m
Kabel für den seriellen PC-Port, zwischen seriellem PC-Port und LMC, 3m
Kabel für den seriellen PC-Port, zwischen seriellem PC-Port und LMC, 3m
Artikel-Nr.:
     C7775-VW3M8701R030
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     VW3M8701R030
EAN/GTIN:
     3389119214537
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
d-sub kabel
Kabel für den seriellen PC-Port, zwischen seriellem PC-Port und LMC, 3m
Weitere Informationen:
Länge:
3 m
Anzahl der Pole Anschluss 1:
0
Steckverbindertyp Anschluss 1:
sonstige
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Anzahl der Pole Anschluss 2:
0
Steckverbindertyp Anschluss 2:
D-Sub
Ausführung Anschluss 2:
Buchse
Weitere Suchbegriffe: Anschlusskabel, Computer Datenkabel, Computerkabel, Datenkabel, Drucker-Anschlusskabel, Druckerkabel, Kabel, Monitor-Anschlusskabel, Monitorkabel, Parallel-Kabel, PC-Kabel, PC-Verbindungskabel, Serielles-Kabel, USB-Kabel, Verlängerungskabel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,08*
€ 121,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,12*
€ 120,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,32*
€ 109,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,75*
€ 107,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 90,34*
€ 107,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,58*
€ 94,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.