Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussmodul für Industriestecker, CANopen, 2DE, Source, STO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlussmodul für Industriestecker, CANopen, 2DE, Source, STO
Anschlussmodul für Industriestecker, CANopen, 2DE, Source, STO
Anschlussmodul für Industriestecker, CANopen, 2DE, Source, STO
Artikel-Nr.:
     C7775-VW3M9103
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     VW3M9103
EAN/GTIN:
     3606480610806
Suchbegriffe:
CANopen Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
Anschlussmodul für Industriestecker, CANopen, 2DESource, 2 logische Eingänge mit M8-Steckverbindern. Kommunikationsschnittstelle und Anschlussmodule für CANopen DS402/ CANmotion-Maschinenbus. Busverbinder 2 xM12-Steckverbinder, STO Funktion Ja, Kabelset notwendig.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
0 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
0 V
Versorgungsspannung bei DC:
0 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der digitalen Eingänge:
2
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Digitale Eingänge konfigurierbar:
nein
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
nein
Eingangsstrom bei Signal 1:
0 mA
Zulässige Spannung am Eingang:
0 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Art des Digitalausgangs:
ohne
Ausgangsstrom:
0 A
Zulässige Spannung am Ausgang:
0 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
nein
Redundanzfähigkeit:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
0 ms
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Kategorie nach EN 954-1:
1
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
SIL nach IEC 61508:
ohne
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige, Ausgabebaugruppe, Digitaler Ausgang, Digitaler Eingang, Digitalmodul, E/A-Modul, Eingabebaugruppe, Erweiterungsmodul, I/O-Modul, Lokales Erweiterungsmodul, Sicherheitsger. SPS-Digitales Ein-/Ausgangs-Modul, Sicherheitsgerichtete SPS - Ein-/Ausgangs-Modul, SPS-Digitales Ein-/Ausgangs-Modul
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,83*
€ 125,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,69*
€ 123,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,03*
€ 119,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,25*
€ 112,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,37*
€ 105,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.