Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussmodul für Industriestecker, EtherCAT, 2DE Source, STO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlussmodul für Industriestecker, EtherCAT, 2DE Source, STO
Anschlussmodul für Industriestecker, EtherCAT, 2DE Source, STO
Anschlussmodul für Industriestecker, EtherCAT, 2DE Source, STO
Artikel-Nr.:
     C7775-VW3M9108
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     VW3M9108
EAN/GTIN:
     3606480610851
Suchbegriffe:
Profinet Anschlussmodul
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
Anschlussmodul für Industriestecker, EtherCAT, 2DE Source, 2 logische Eingänge mit M8-Steckverbindern. Kommunikationsschnittstelle und Anschlussmodule für EtherCAT-Bus und Profinet. Busverbinder 2 xM12-Steckverbinder, STO Funktion Ja, Kabelset notwendig.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
0 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
0 V
Versorgungsspannung bei DC:
0 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der digitalen Eingänge:
2
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Digitale Eingänge konfigurierbar:
nein
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
nein
Eingangsstrom bei Signal 1:
0 mA
Zulässige Spannung am Eingang:
0 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Art des Digitalausgangs:
ohne
Ausgangsstrom:
0 A
Zulässige Spannung am Ausgang:
0 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
nein
Redundanzfähigkeit:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
0 ms
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Kategorie nach EN 954-1:
1
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
SIL nach IEC 61508:
ohne
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige, Ausgabebaugruppe, Digitaler Ausgang, Digitaler Eingang, Digitalmodul, E/A-Modul, Eingabebaugruppe, Erweiterungsmodul, I/O-Modul, Lokales Erweiterungsmodul, Sicherheitsger. SPS-Digitales Ein-/Ausgangs-Modul, Sicherheitsgerichtete SPS - Ein-/Ausgangs-Modul, SPS-Digitales Ein-/Ausgangs-Modul
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,72*
€ 122,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,34*
€ 118,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,36*
€ 114,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,70*
€ 110,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,36*
€ 102,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.