Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussmodul für Industriestecker, CANopen, 2DE Sink, STO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlussmodul für Industriestecker, CANopen, 2DE Sink, STO
Anschlussmodul für Industriestecker, CANopen, 2DE Sink, STO
Anschlussmodul für Industriestecker, CANopen, 2DE Sink, STO
Artikel-Nr.:
     C7775-VW3M9203
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     VW3M9203
EAN/GTIN:
     3606480610905
Suchbegriffe:
Ausgabebaugruppe
Digitaler Ausgang
Digitaler Eingang
Digitalmodul
Anschlussmodul für Industriestecker, CANopen, 2DE Sink, 2 logische Eingänge mit M8-Steckverbindern. Kommunikationsschnittstelle und Anschlussmodule für CANopen DS402/ CANmotion-Maschinenbus. Busverbinder 2 xM12-Steckverbinder, STO Funktion Ja, Kabelset notwendig.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
0 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
0 V
Versorgungsspannung bei DC:
0 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der digitalen Eingänge:
2
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Digitale Eingänge konfigurierbar:
nein
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
nein
Eingangsstrom bei Signal 1:
0 mA
Zulässige Spannung am Eingang:
0 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Art des Digitalausgangs:
ohne
Ausgangsstrom:
0 A
Zulässige Spannung am Ausgang:
0 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
nein
Redundanzfähigkeit:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
0 ms
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Kategorie nach EN 954-1:
1
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
SIL nach IEC 61508:
ohne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 138,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,47*
€ 214,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,25*
€ 213,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,53*
€ 205,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,55*
€ 189,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,85*
€ 165,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.