Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canopen Anschlusskabel 3 M, M12 Buchse ? Sub-D9-Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canopen Anschlusskabel 3 M, M12 Buchse ? Sub-D9-Buchse
Canopen Anschlusskabel 3 M, M12 Buchse ? Sub-D9-Buchse
Canopen Anschlusskabel 3 M, M12 Buchse ? Sub-D9-Buchse
Artikel-Nr.:
     C7775-VW3M94CANS9R03
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     VW3M94CANS9R03
EAN/GTIN:
     3606480800238
Suchbegriffe:
SPS-Verbindungskabel
sps verbindungskabel
Canopen Anschlusskabel 3 M, M12 Buchse ? Sub-D9-Buchse
Weitere Informationen:
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Länge:
3 m
Geeignet für Eingangskarte SPS:
ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
nein
Geeignet für digitale Signale:
ja
Geeignet für analoge Signale:
nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Rundstecker
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
sonstige
Polzahl:
5
Weitere Suchbegriffe: Adapterkabel, Anschlusskabel, Anschlusskabel SPS, Erweiterung, PC-Kabel, Programmiergerät, Programmierkabel, Speicherprogrammierbare Steuerung, Verbindungskabel, Verbindungskabel Baugruppenträger, Verbindungskabel für SPS, Verbindungsleitung, Zubehör für SPS
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,07*
€ 71,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,36*
€ 70,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,66*
€ 66,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,60*
€ 63,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,75*
€ 62,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,13*
€ 54,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.