Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STO-Anschlusskabel 20 M, M8 Stecker ? Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STO-Anschlusskabel 20 M, M8 Stecker ? Buchse
STO-Anschlusskabel 20 M, M8 Stecker ? Buchse
STO-Anschlusskabel 20 M, M8 Stecker ? Buchse
Artikel-Nr.:
     C7775-VW3M94CR20
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     VW3M94CR20
EAN/GTIN:
     3606485431925
Suchbegriffe:
SPS-Verbindungskabel
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
STO-Anschlusskabel 20 M, M8 Stecker ? Buchse
Weitere Informationen:
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Länge:
20 m
Geeignet für Eingangskarte SPS:
ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
ja
Geeignet für digitale Signale:
ja
Geeignet für analoge Signale:
ja
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Rundstecker
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Rundstecker
Polzahl:
4
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige, Adapterkabel, Anschlusskabel, Anschlusskabel SPS, Erweiterung, PC-Kabel, Programmiergerät, Programmierkabel, Speicherprogrammierbare Steuerung, Verbindungskabel, Verbindungskabel Baugruppenträger, Verbindungskabel für SPS, Verbindungsleitung, Zubehör für SPS
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 159,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,03*
€ 226,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,50*
€ 221,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,59*
€ 213,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,03*
€ 203,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,92*
€ 190,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.