| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7775-VW3S8202R15 Herst.-Nr.: VW3S8202R15 EAN/GTIN: 3389119224611 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kabel für Puls/Richtung-Signal, 24 V, geschirmt, 1,5m Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Funktion: | SPS-sonstige Geräte | Länge: | 1,5 m | Geeignet für Eingangskarte SPS: | nein | Geeignet für Ausgangskarte SPS: | nein | Geeignet für digitale Signale: | nein | Geeignet für analoge Signale: | nein | Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: | sonstige | Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: | sonstige |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Adapterkabel, Anschlusskabel, Anschlusskabel SPS, Erweiterung, PC-Kabel, Programmiergerät, Programmierkabel, Speicherprogrammierbare Steuerung, Verbindungskabel, Verbindungskabel Baugruppenträger, Verbindungskabel für SPS, Verbindungsleitung, Zubehör für SPS |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |