Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERSATZLUEFTER KIT/DC24V D60X25MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ERSATZLUEFTER KIT/DC24V D60X25MM
ERSATZLUEFTER KIT/DC24V D60X25MM
ERSATZLUEFTER KIT/DC24V D60X25MM
Artikel-Nr.:
     C7775-VX5VPS1001
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     VX5VPS1001
EAN/GTIN:
     3606480717376
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
ERSATZLUEFTER KIT/DC24V D60X25MM
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Mit thermischem Schutz:
ja
Elektrischer Anschluss:
sonstige
Schutzart (IP):
IP21
Geeignet für elektronische Steuerung:
ja
Geeignet für Traforegelung:
nein
Mit Stufenregelung:
ja
Geeignet für Wandmontage:
ja
Schwenkbar:
nein
Klappbar:
nein
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,42*
€ 38,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.