Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERSATZLUEFTER DC24V D80X38MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ERSATZLUEFTER DC24V D80X38MM
ERSATZLUEFTER DC24V D80X38MM
ERSATZLUEFTER DC24V D80X38MM
Artikel-Nr.:
     C7775-VX5VPS3001
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     VX5VPS3001
EAN/GTIN:
     3606480715907
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
ERSATZLUEFTER DC24V D80X38MM
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Mit thermischem Schutz:
ja
Elektrischer Anschluss:
sonstige
Schutzart (IP):
IP21
Geeignet für elektronische Steuerung:
ja
Geeignet für Traforegelung:
nein
Mit Stufenregelung:
ja
Geeignet für Wandmontage:
ja
Schwenkbar:
nein
Klappbar:
nein
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,53*
€ 102,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,53*
€ 101,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,90*
€ 96,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,11*
€ 94,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,43*
€ 80,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.