| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7775-XACA03H7 Herst.-Nr.: XACA03H7 EAN/GTIN: 3389118117686 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Leerer Hängetaster mit 3 vertikalen Bohrungen für Steuerkreise. Diese Gelbe Kontrollstation ist doppelt isoliert und das Gehäusematerial aus Polypropylen. Es gehört zur Baureihe der Hängetaster Harmony XAC für 22-mm-Kunststoff-Signaleinheiten mit Durchmesser. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anzahl der Befehlsstellen: | 3 | Innendurchmesser der Öffnung: | 26 mm | Farbe des Gehäuseoberteils: | gelb | Geeignet für Hauptstromkreise: | nein | Geeignet für Steuerstromkreise: | ja | Schutzart (IP): | IP65 | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |