Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängetaster XAC-A, 8 Drucktaster


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hängetaster XAC-A, 8 Drucktaster
Hängetaster XAC-A, 8 Drucktaster
Hängetaster XAC-A, 8 Drucktaster
Artikel-Nr.:
     C7775-XACA881
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XACA881
EAN/GTIN:
     3389110644883
Suchbegriffe:
Drucktaster
Hängesteuerung
Hängetaster
Nachschaltgerät
Diese Harmony XAC gelbe Pendestation für den Hubmotor ist einstufig. Er hat 1 -raise- + 1 -lower- + 1 -left- + 1 -right- + 1 -forward- + 1 -reverse- + 1 -O- + 1 -I- Drucktasten und verwendet Schraubklemmen. Diese Hängestation für Hubmotoren ist für Standard- oder mittlere Regelkreisanwendungen in Ihren Maschinen ausgelegt. Es verfügt über 8 Drucktasten mit den Markierungen -Heben-, -Senken-, -Links-, -Rechts-, -Vorwärts-, -Rückwärts-, -O-, -I-, mit normalerweise offenem und normalerweise engem Kontakt. Es ist schlagfest, staubdicht, wasserdicht und vibrationsbeständig dank seiner Schutzart IP65 und damit ideal für den Einsatz in rauen Umgebungen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Befehlsstellen:
8
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 600 V:
1,2 A
Anzahl der Geschwindigkeiten:
1
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Art der ausführbaren Bewegungen:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
80 mm
Höhe:
560 mm
Tiefe:
70 mm
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Farbe des Gehäuseoberteils:
gelb
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
13
Weitere Suchbegriffe: Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, hängetaster schneider, schutztürwächter, Kranflasche, Kranhängetaster, Steuerbirne, Leergehäuse, Gehäuse
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 134,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,26*
€ 184,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,93*
€ 183,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,43*
€ 176,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,02*
€ 173,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,32*
€ 159,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.