Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucktaster, Frontelement für Hängetaster XAC-A, schwarz, mit Schutzkappe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drucktaster, Frontelement für Hängetaster XAC-A, schwarz, mit Schutzkappe
Drucktaster, Frontelement für Hängetaster XAC-A, schwarz, mit Schutzkappe
Drucktaster, Frontelement für Hängetaster XAC-A, schwarz, mit Schutzkappe
Artikel-Nr.:
     C7775-XACA9412
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XACA9412
EAN/GTIN:
     3389110645149
Suchbegriffe:
Antriebskopf
Betätigungselement
Drucktaster
Hängesteuerung
Frontelement für Hängetaster XAC A. Drucktaster mit Schutzkappe. Grundfarbe Schwarz. Drucktaster mit Schutzkappe, für Fronteinbau.
Weitere Informationen:
Farbe des Knopfes:
schwarz
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Bauform des Knopfes:
flach
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Schaltfunktion verrastend:
nein
Tastend:
ja
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Beschriftet:
nein
Mit Schutzabdeckung:
nein
Weitere Suchbegriffe: Hängetaster, drucktaster 22mm ip65, antriebskopf, telemecanique antriebskopf, Kranflasche, Kranhängetaster, Steuerbirne, Leergehäuse, Gehäuse
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,53*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.