| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7775-XACB06 Herst.-Nr.: XACB06 EAN/GTIN: 3389110640526 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Hängetaster XAC B für Steuerstromkreise Die Kranhängetaster XAC B für Steuerstromkreise sind für die härtesten Applikationen konzipiert. Es stehen sowohl Komplettgeräte als auch Einzelkomponenten zur Verfügung. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anzahl der Befehlsstellen: | 6 | Innendurchmesser der Öffnung: | 22 mm | Farbe des Gehäuseoberteils: | gelb | Geeignet für Hauptstromkreise: | ja | Geeignet für Steuerstromkreise: | ja | Schutzart (IP): | IP65 | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |