Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängetaster 6Bef.St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hängetaster 6Bef.St.
Hängetaster 6Bef.St.
Hängetaster 6Bef.St.
Artikel-Nr.:
     C7775-XACB691
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XACB691
EAN/GTIN:
     3389110640458
Suchbegriffe:
Drucktaster
Hängesteuerung
Hängetaster
hängetaster schneider
Hängetaster XAC B für Steuerstromkreise Die Kranhängetaster XAC B für Steuerstromkreise sind für die härtesten Applikationen konzipiert. Es stehen sowohl Komplettgeräte als auch Einzelkomponenten zur Verfügung.
Weitere Informationen:
Anzahl der Befehlsstellen:
6
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 600 V:
0 A
Anzahl der Geschwindigkeiten:
1
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Art der ausführbaren Bewegungen:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
98 mm
Höhe:
589 mm
Tiefe:
76 mm
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Farbe des Gehäuseoberteils:
gelb
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
13
Weitere Suchbegriffe: hängetaster, Kranflasche, Kranhängetaster, Steuerbirne, Leergehäuse, Gehäuse
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 265,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,60*
€ 356,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,18*
€ 353,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,41*
€ 344,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,38*
€ 338,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,09*
€ 315,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.