Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haengetaster Gfk Ge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haengetaster Gfk Ge
Haengetaster Gfk Ge
Haengetaster Gfk Ge
Artikel-Nr.:
     C7775-XACF0011
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XACF0011
EAN/GTIN:
     3389110196474
Suchbegriffe:
Hängetaster
Leergehäuse
leergehäuse ip65
leergehäuse
Haengetaster Gfk Ge
Weitere Informationen:
Anzahl der Befehlsstellen:
0
Innendurchmesser der Öffnung:
22 mm
Farbe des Gehäuseoberteils:
gelb
Geeignet für Hauptstromkreise:
nein
Geeignet für Steuerstromkreise:
ja
Schutzart (IP):
IP65
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: schneider electric leergehäuse, Gehäuse für Hängetaster, Hängetaster Leergehäuse, Leergehäuse für Hängetaster
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 693,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 789,02*
€ 938,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 782,60*
€ 931,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 751,86*
€ 894,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 709,47*
€ 844,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 693,13*
€ 824,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.