Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbaugehäuse XAL-D, Funktion Start oder Stop, 1S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufbaugehäuse XAL-D, Funktion Start oder Stop, 1S
Aufbaugehäuse XAL-D, Funktion Start oder Stop, 1S
Aufbaugehäuse XAL-D, Funktion Start oder Stop, 1S
Artikel-Nr.:
     C7775-XALD101H29
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XALD101H29
EAN/GTIN:
     3389110113464
Suchbegriffe:
Drucktaster
Kunststoffgehäuse
Pilztaster
abs kunststoffgehäuse
Kunststoff -Aufbaugehäuse für Harmony XB5 Die Aufbaugehäuse XALD und XALK eignen sich für die unterschiedlichsten Applikationen. Es stehen sowohl Komplettgeräte als auch Einzelkomponenten zur Verfügung. Die Komplettgeräte sind mit Befehls - und Meldegeräten der Baureihe XB5 bestückt.
Weitere Informationen:
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Anzahl der Drucktaster:
1
Anzahl der Leuchtmelder:
0
Anzahl der Schlüsselschalter:
0
Anzahl der Wahlschalter:
0
Anzahl der Pilztaster:
0
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
0 V
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP66
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
Weitere Suchbegriffe: kunststoffgehäuse, schneider electric kunststoffgehäuse, Befehls- und Meldegerät, Befehls- und Meldegeräte-Kombination im Gehäuse, Doppeldrucktaster, Dreifachdrucktaster, Einfach-Drucktaster, Fünffachdrucktaster, Komplettgehäuse, Komplettgerät, Komplett-Taster in Aufbaugehäuse, NOT-AUS-Pilzschalter, Not-Aus-Schalter, Pilzdrucktaster, Pilzschlüsseltaster, Schlüsseltaster, Vierfachdrucktaster, Wahltaster, Zweifachdrucktaster
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 75 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.