Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steuergehäuse XAL-E mit weißem Drucktaster 1S+schwarz 1S+rote Projektierung 1Ö


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steuergehäuse XAL-E mit weißem Drucktaster 1S+schwarz 1S+rote Projektierung 1Ö
Steuergehäuse XAL-E mit weißem Drucktaster 1S+schwarz 1S+rote Projektierung 1Ö
Steuergehäuse XAL-E mit weißem Drucktaster 1S+schwarz 1S+rote Projektierung 1Ö
Artikel-Nr.:
     C7775-XALE3251
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XALE3251
EAN/GTIN:
     3389119017923
Suchbegriffe:
Drucktaster
Kunststoffgehäuse
Pilztaster
Steuergehäuse
Steuerungsstation. Es besteht aus Weißem Drucktaster 1S + Schwarzem Drucktaster 1S + Rotem vorstehender Drucktaster 1Ö. Es ist Teil der Baureihe Harmony XB7 mit einem Durchmesser von 22 mm in Monoblockausführung aus Kunststoff, Drucktaster und Leuchtmelder.
Weitere Informationen:
Anzahl der Befehlsstellen:
3
Anzahl der Drucktaster:
3
Anzahl der Leuchtmelder:
0
Anzahl der Schlüsselschalter:
0
Anzahl der Wahlschalter:
0
Anzahl der Pilztaster:
0
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
0 V
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP54
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Weitere Suchbegriffe: drucktaster 22mm 1s+1ö, kunststoffgehäuse, schneider electric kunststoffgehäuse, Befehls- und Meldegerät, Befehls- und Meldegeräte-Kombination im Gehäuse, Doppeldrucktaster, Dreifachdrucktaster, Einfach-Drucktaster, Fünffachdrucktaster, Komplettgehäuse, Komplettgerät, Komplett-Taster in Aufbaugehäuse, NOT-AUS-Pilzschalter, Not-Aus-Schalter, Pilzdrucktaster, Pilzschlüsseltaster, Schlüsseltaster, Vierfachdrucktaster, Wahltaster, Zweifachdrucktaster
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,90*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,69*
€ 42,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,30*
€ 42,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,90*
€ 34,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.