Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steuergehäuse XAL-E, weiß 1C/O+rote Projektierung 1 W+schw. 1 W-Drucktaster


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steuergehäuse XAL-E, weiß 1C/O+rote Projektierung 1 W+schw. 1 W-Drucktaster
Steuergehäuse XAL-E, weiß 1C/O+rote Projektierung 1 W+schw. 1 W-Drucktaster
Steuergehäuse XAL-E, weiß 1C/O+rote Projektierung 1 W+schw. 1 W-Drucktaster
Artikel-Nr.:
     C7775-XALE3255
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XALE3255
EAN/GTIN:
     3389119017930
Suchbegriffe:
Drucktaster
Pilztaster
Steuergehäuse
telemecanique pilztaster
Steuergehäuse XAL-E, weiß 1C/O+rote Projektierung 1 W+schw. 1 W-Drucktaster
Weitere Informationen:
Anzahl der Befehlsstellen:
3
Anzahl der Drucktaster:
3
Anzahl der Leuchtmelder:
0
Anzahl der Schlüsselschalter:
0
Anzahl der Wahlschalter:
0
Anzahl der Pilztaster:
0
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
0 V
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP54
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
3
Weitere Suchbegriffe: pilztaster, drucktaster 22mm, Befehls- und Meldegerät, Befehls- und Meldegeräte-Kombination im Gehäuse, Doppeldrucktaster, Dreifachdrucktaster, Einfach-Drucktaster, Fünffachdrucktaster, Komplettgehäuse, Komplettgerät, Komplett-Taster in Aufbaugehäuse, NOT-AUS-Pilzschalter, Not-Aus-Schalter, Pilzdrucktaster, Pilzschlüsseltaster, Schlüsseltaster, Vierfachdrucktaster, Wahltaster, Zweifachdrucktaster
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,04*
€ 50,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,43*
€ 48,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,14*
€ 43,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,98*
€ 41,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,88*
€ 40,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,71*
€ 36,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.