Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplettgehäuse XALF, f. Kabinendachmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Komplettgehäuse XALF, f. Kabinendachmontage
Komplettgehäuse XALF, f. Kabinendachmontage
Komplettgehäuse XALF, f. Kabinendachmontage
Artikel-Nr.:
     C7775-XALFK4001
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XALFK4001
EAN/GTIN:
     3389118362376
Suchbegriffe:
Hauptschalter Not Halt
Hauptschalter Not-Aus
Not Aus Schalter
Not Halt Hauptschalter
Wartungsgehäuse XAL F für Aufzüge Die Aufbaugehäuse XAL F eignen sich besonders zur Wartung von Aufzügen. Werksseitige Bestückung mit Befehls - und Meldegeräten der Baureihen XB5 und XB7.
Weitere Informationen:
Anzahl der Befehlsstellen:
4
Anzahl der Drucktaster:
2
Anzahl der Leuchtmelder:
0
Anzahl der Schlüsselschalter:
0
Anzahl der Wahlschalter:
1
Anzahl der Pilztaster:
1
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
0 V
Farbe des Gehäuseoberteils:
gelb
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP54
Anzahl der Kontakte als Schließer:
7
Anzahl der Kontakte als Öffner:
3
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Weitere Suchbegriffe: Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, Pilztaster, schneider pilztaster, pilztaster, Befehls- und Meldegerät, Befehls- und Meldegeräte-Kombination im Gehäuse, Doppeldrucktaster, Dreifachdrucktaster, Drucktaster, Einfach-Drucktaster, Fünffachdrucktaster, Komplettgehäuse, Komplettgerät, Komplett-Taster in Aufbaugehäuse, NOT-AUS-Pilzschalter, Not-Aus-Schalter, Pilzdrucktaster, Pilzschlüsseltaster, Schlüsseltaster, Vierfachdrucktaster, Wahltaster, Zweifachdrucktaster
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,27*
€ 177,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,62*
€ 175,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,24*
€ 170,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,92*
€ 167,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,58*
€ 150,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.