Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplettgehäuse XALF, f. Kabinendachmontage, 1 Druckt., flach, o. Rastung-2S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Komplettgehäuse XALF, f. Kabinendachmontage, 1 Druckt., flach, o. Rastung-2S
Komplettgehäuse XALF, f. Kabinendachmontage, 1 Druckt., flach, o. Rastung-2S
Komplettgehäuse XALF, f. Kabinendachmontage, 1 Druckt., flach, o. Rastung-2S
Artikel-Nr.:
     C7775-XALFP7005E
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XALFP7005E
EAN/GTIN:
     3389118362871
Suchbegriffe:
Hauptschalter Not Halt
Hauptschalter Not-Aus
Not Aus Schalter
Not Halt Hauptschalter
Wartungsgehäuse XAL F für Aufzüge Die Aufbaugehäuse XAL F eignen sich besonders zur Wartung von Aufzügen. Werksseitige Bestückung mit Befehls - und Meldegeräten der Baureihen XB5 und XB7.
Weitere Informationen:
Anzahl der Befehlsstellen:
6
Anzahl der Drucktaster:
4
Anzahl der Leuchtmelder:
0
Anzahl der Schlüsselschalter:
0
Anzahl der Wahlschalter:
1
Anzahl der Pilztaster:
1
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
0 V
Farbe des Gehäuseoberteils:
gelb
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP44
Anzahl der Kontakte als Schließer:
10
Anzahl der Kontakte als Öffner:
4
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Weitere Suchbegriffe: Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, Pilztaster, schneider pilztaster, pilztaster, Befehls- und Meldegerät, Befehls- und Meldegeräte-Kombination im Gehäuse, Doppeldrucktaster, Dreifachdrucktaster, Drucktaster, Einfach-Drucktaster, Fünffachdrucktaster, Komplettgehäuse, Komplettgerät, Komplett-Taster in Aufbaugehäuse, NOT-AUS-Pilzschalter, Not-Aus-Schalter, Pilzdrucktaster, Pilzschlüsseltaster, Schlüsseltaster, Vierfachdrucktaster, Wahltaster, Zweifachdrucktaster
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 181,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,18*
€ 252,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,01*
€ 251,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,40*
€ 243,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,77*
€ 238,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,56*
€ 216,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.