Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1 Drucktaster-Gehäuse, leer, ohne Gitter, Pin und Kabelschuh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1 Drucktaster-Gehäuse, leer, ohne Gitter, Pin und Kabelschuh
1 Drucktaster-Gehäuse, leer, ohne Gitter, Pin und Kabelschuh
1 Drucktaster-Gehäuse, leer, ohne Gitter, Pin und Kabelschuh
Artikel-Nr.:
     C7775-XALK01SAN
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XALK01SAN
EAN/GTIN:
     3389119042963
Suchbegriffe:
Leergehäuse
leergehäuse
1 Drucktaster-Gehäuse, leer, ohne Gitter, Pin und Kabelschuh
Weitere Informationen:
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Durchmesser der Öffnungen:
22 mm
Farbe des Gehäuseoberteils:
gelb
Schutzart (IP):
sonstige
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Aufbaugehäuse, Einbaugehäuse, Gehäuse, Gehäuse für Befehls- und Meldegeräte, Gehäuse für Befehlsgeräte, Gehäuse mit Kontaktelementen
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.