Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

ATEX-TASTERSTATION (METALL) 1 WAHLSCHALTER MIT 2 POSITIONEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEX-TASTERSTATION (METALL) 1 WAHLSCHALTER MIT 2 POSITIONEN
ATEX-TASTERSTATION (METALL) 1 WAHLSCHALTER MIT 2 POSITIONEN
ATEX-TASTERSTATION (METALL) 1 WAHLSCHALTER MIT 2 POSITIONEN
Artikel-Nr.:
     C7775-XAWF130EX
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XAWF130EX
EAN/GTIN:
     3389118047198
Suchbegriffe:
Drucktaster
Pilztaster
Tastschalter
Knebelschalter
Atex-Tasterstation (Metall) 1 Wahlschalter Mit 2 Positionen
Weitere Informationen:
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Anzahl der Drucktaster:
0
Anzahl der Leuchtmelder:
0
Anzahl der Schlüsselschalter:
0
Anzahl der Wahlschalter:
1
Anzahl der Pilztaster:
0
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
0 V
Farbe des Gehäuseoberteils:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Schutzart (IP):
IP65
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Weitere Suchbegriffe: Wahlschalter, schneider electric drucktaster 1s 1ö, pilztaster schwarz, pilztaster, Befehls- und Meldegerät, Befehls- und Meldegeräte-Kombination im Gehäuse, Doppeldrucktaster, Dreifachdrucktaster, Einfach-Drucktaster, Fünffachdrucktaster, Komplettgehäuse, Komplettgerät, Komplett-Taster in Aufbaugehäuse, NOT-AUS-Pilzschalter, Not-Aus-Schalter, Pilzdrucktaster, Pilzschlüsseltaster, Schlüsseltaster, Vierfachdrucktaster, Wahltaster, Zweifachdrucktaster
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 171,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,09*
€ 223,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,54*
€ 223,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,72*
€ 218,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,10*
€ 217,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,17*
€ 203,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.