Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEX-TASTERSTATION (METALL) 3 TASTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEX-TASTERSTATION (METALL) 3 TASTER
ATEX-TASTERSTATION (METALL) 3 TASTER
Artikel-Nr.:
     C7775-XAWF310EX
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XAWF310EX
EAN/GTIN:
     3389118047242
Suchbegriffe:
Drucktaster
Pilztaster
Tastschalter
pilztaster grün
Steuergehäuse aus Metall - 1 S - grün - drei Funktionen. Es gehört zur Baureihe Harmony XAW ATEX D komplette Metall- oder Kunststoffgehäuse für explosionsgefährdete Bereiche.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Anzahl der Befehlsstellen:
3
Farbe des Gehäuseoberteils:
schwarz
Schutzart (NEMA):
sonstige
Anzahl der Drucktaster:
3
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Leuchtmelder:
0
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Anzahl der Schlüsselschalter:
0
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Anzahl der Pilztaster:
0
Anzahl der Wahlschalter:
0
Weitere Suchbegriffe: pilztaster, Zweifachdrucktaster, Wahltaster, Vierfachdrucktaster, Schlüsseltaster, Pilzschlüsseltaster, Pilzdrucktaster, Not-Aus-Schalter, NOT-AUS-Pilzschalter, Komplett-Taster in Aufbaugehäuse, Komplettgerät, Komplettgehäuse, Fünffachdrucktaster, Einfach-Drucktaster, Dreifachdrucktaster, Doppeldrucktaster, Befehls- und Meldegeräte-Kombination im Gehäuse, Befehls- und Meldegerät
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 312,35*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,35*
€ 371,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,06*
€ 370,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,28*
€ 359,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,30*
€ 351,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,67*
€ 324,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.