Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtwahlschalter, Komplettgerät, grün Ø22 2 Stellungen rastend 1S+1Ö 120V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leuchtwahlschalter, Komplettgerät, grün Ø22 2 Stellungen rastend 1S+1Ö 120V
Leuchtwahlschalter, Komplettgerät, grün Ø22 2 Stellungen rastend 1S+1Ö 120V
Leuchtwahlschalter, Komplettgerät, grün Ø22 2 Stellungen rastend 1S+1Ö 120V
Artikel-Nr.:
     C7775-XB4BK123G5
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XB4BK123G5
EAN/GTIN:
     3389110892222
Suchbegriffe:
Drehschalter
Knebelschalter
Wahlschalter
knebelschalter
Befehls- und Meldegeräte aus Metall, Durchmesser 22mm. Die für die Industrie konzipierten Befehls- und Meldegeräte verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und robusten Ausführungen. Die robuste 3 -Punktbefestigung mit nur einer Schraube bietet enorm viel Sicherheit und spart Montagezeit.
Weitere Informationen:
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Farbe des Knopfes:
grün
Lochdurchmesser:
22,5 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Schaltfunktion verrastend:
ja
Tastend:
nein
Schutzart (IP):
IP66
Versorgungsspannung:
110 V | 120 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
Chrom
Schutzart (NEMA):
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Drucktaster, Befehlsgerät, Taster, Schalter, Steuergerät, Leuchtmelder, Leuchtdrucktaster, Meldegerät
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,11*
€ 46,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,81*
€ 46,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,96*
€ 42,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,47*
€ 41,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,85*
€ 40,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.