Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtdrucktaster, gelb, flach, 1S+1Ö, tastend, +LED 24V AC/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leuchtdrucktaster, gelb, flach, 1S+1Ö, tastend, +LED 24V AC/DC
Leuchtdrucktaster, gelb, flach, 1S+1Ö, tastend, +LED 24V AC/DC
Leuchtdrucktaster, gelb, flach, 1S+1Ö, tastend, +LED 24V AC/DC
Artikel-Nr.:
     C7775-XB4BW35B5
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XB4BW35B5
EAN/GTIN:
     3389110892062
Suchbegriffe:
Drucktaster
Leuchtdrucktaster
Leuchtmelder
Not Aus Erweiterungsmodul
Komplettgerät, Metallprogramm DM 22 mm. Leuchtdrucktaster, flach, orange. Hilfsschalter 1 S + 1 Ö, Spannung 24 V AC/DC. Komplettgerät, flach, rund, verchromter Frontring. Bright-LED. Lieferung mit Befestigungsflansch und Hilfsschalterblock. Einfache Montage Selbstverrastender Schnellverschluss. Einfaches Befestigen Dreipunktbefestigung, 1 Spitzschraube (Erdung).
Weitere Informationen:
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Farbe des Knopfes:
orange
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22,5 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Schutzart (IP):
IP66
Bauform des Knopfes:
flach
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Schaltfunktion verrastend:
nein
Tastend:
ja
Versorgungsspannung der Lampe:
24 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
Chrom
Schutzart (NEMA):
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Not Aus Modul, Not Aus Schaltgerät, Not-Aus-Relais, schneider electric leuchtdrucktaster, leuchtdrucktaster, leuchtdrucktaster 22mm, Befehlsgerät, Taster, Schalter, Steuergerät, Wahlschalter, Meldegerät
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.