Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppeldrucktaster, I grün flach, O rot vorstehend, 1S+1Ö, +LED 220-240V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppeldrucktaster, I grün flach, O rot vorstehend, 1S+1Ö, +LED 220-240V
Doppeldrucktaster, I grün flach, O rot vorstehend, 1S+1Ö, +LED 220-240V
Doppeldrucktaster, I grün flach, O rot vorstehend, 1S+1Ö, +LED 220-240V
Artikel-Nr.:
     C7775-XB4BW73731M5
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XB4BW73731M5
EAN/GTIN:
     3389119043625
Suchbegriffe:
Drucktaster
Leuchtmelder
Leuchtmelder Komplettgerät
leuchtmelder rot 22mm
Befehls- und Meldegeräte aus Metall, Durchmesser 22mm. Die für die Industrie konzipierten Befehls- und Meldegeräte verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und robusten Ausführungen. Die robuste 3 -Punktbefestigung mit nur einer Schraube bietet enorm viel Sicherheit und spart Montagezeit.
Weitere Informationen:
Anzahl der Befehlsstellen:
2
Farbe des Knopfes:
rot/grün
Bauform der Linse:
rechteckig
Lochdurchmesser:
22,5 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Schutzart (IP):
IP66
Bauform des Knopfes:
hoch
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Schaltfunktion verrastend:
nein
Tastend:
ja
Versorgungsspannung der Lampe:
240 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
Chrom
Schutzart (NEMA):
sonstige
Weitere Suchbegriffe: leuchtmelder komplettgerät, leuchtmelder komplettgerät rot, Befehlsgerät, Taster, Schalter, Steuergerät, Leuchtdrucktaster, Wahlschalter, Meldegerät
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,32*
€ 44,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,39*
€ 43,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.