Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wahlschalter komplett XB4F 30mm 2S, schwarz, 3 Schaltstellungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wahlschalter komplett XB4F 30mm 2S, schwarz, 3 Schaltstellungen
Wahlschalter komplett XB4F 30mm 2S, schwarz, 3 Schaltstellungen
Wahlschalter komplett XB4F 30mm 2S, schwarz, 3 Schaltstellungen
Artikel-Nr.:
     C7775-XB4FD33
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XB4FD33
EAN/GTIN:
     3606489580179
Suchbegriffe:
Drehschalter
Knebelschalter
Wahlschalter
knebelschalter 3 stellungen
Wahlschalter Harmony XB4F. 2 Schließer, 3 Positionen +/- 45°, bis zu 1000000 Zyklen. Abmessung (BxHxT)- 36,6x47x70 mm, Montagedurchmesser 30.5 mm. Mit hoher Vibrationsfestigkeut und chemischer Beständigkeit, Umgebungstemperatur -40 bis +70 Grad C. Chrom-beschichtes Metall. Zertifizierungen- UL gelistet, CSA. Produktstandards- CSA C22.2 No 14, EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60947-5-4, UL 508, EN/IEC 60947-1, JIS C 4520. Schutzart bis IP69K
Weitere Informationen:
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Mit Leuchtmittel:
nein
Farbe des Knopfes:
schwarz
Lochdurchmesser:
30,5 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Schaltfunktion verrastend:
nein
Tastend:
nein
Schutzart (IP):
IP66
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
Chrom
Schutzart (NEMA):
13
Weitere Suchbegriffe: knebelschalter, schneider electric knebelschalter, Drucktaster, Befehlsgerät, Taster, Schalter, Steuergerät, Leuchtmelder, Leuchtdrucktaster, Meldegerät, Harmony, Schlüsselwahlschalter
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.