Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtdrucktaster Harmony XB4F, 30mm, 1Ö+1S, blau, 24 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leuchtdrucktaster Harmony XB4F, 30mm, 1Ö+1S, blau, 24 V
Leuchtdrucktaster Harmony XB4F, 30mm, 1Ö+1S, blau, 24 V
Leuchtdrucktaster Harmony XB4F, 30mm, 1Ö+1S, blau, 24 V
Artikel-Nr.:
     C7775-XB4FW36B5
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XB4FW36B5
EAN/GTIN:
     3606489580759
Suchbegriffe:
Drucktaster
Leuchtdrucktaster
schneider electric drucktaster 1s 1...
leuchtdrucktaster 24v
Leuchtdrucktaster Harmony XB4F. mit einfacher Linse, 1Schließer+1Öffner. 10000000 Zyklen. Abmessung (BxHxT)- 36,6x47x55 mm, Montagedurchmesser 30,5 mm. Mit hoher Vibrationsfestigkeut und chemischer Beständigkeit, Umgebungstemperatur -40 bis +70 Grad C. Chrom-beschichtes Metall, geschützte LED. Bis IP69K. Zertifizierungen- UL gelistet, CSA. Produktstandards- CSA C22.2 No 14, EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60947-5-4, UL 508, EN/IEC 60947-1, JIS C 4520
Weitere Informationen:
Anzahl der Befehlsstellen:
0
Farbe des Knopfes:
blau
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
30,5 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Schutzart (IP):
IP66
Bauform des Knopfes:
flach
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Schaltfunktion verrastend:
nein
Tastend:
ja
Versorgungsspannung der Lampe:
24 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
Chrom
Schutzart (NEMA):
13
Weitere Suchbegriffe: leuchtdrucktaster, Befehlsgerät, Taster, Schalter, Steuergerät, Leuchtmelder, Wahlschalter, Meldegerät, Harmony
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.