Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucktaster, flach, grün, 1S, tastend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drucktaster, flach, grün, 1S, tastend
Drucktaster, flach, grün, 1S, tastend
Drucktaster, flach, grün, 1S, tastend
Artikel-Nr.:
     C7775-XB5AA31
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XB5AA31
EAN/GTIN:
     3389110903409
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster
Komplettgerät, Kunststoffprogramm DM 22 mm. Drucktaster. Drucktaster, flach, rund, grün. Hilfsschalter 1 S. Komplettgerät, flach, rund, tastend, mit Schraubanschluss. Lieferung Mit Befestigungsflansch und Hilfsschalterblock. Kunststoffausführung DM 22,5 mm. Einfache Montage Selbstverrastender Schnellverschluss. Gleiche Hilfsschalterblöcke wie für XB4-Metallprogramm.
Weitere Informationen:
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Farbe des Knopfes:
grün
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22 mm
Schutzart (IP):
IP66
Bauform des Knopfes:
flach
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Schaltfunktion verrastend:
nein
Tastend:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Schutzart (NEMA):
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Befehlsgerät, Taster, Schalter, Steuergerät, Leuchtmelder, Leuchtdrucktaster, Wahlschalter, Meldegerät
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.