Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betriebsstundenzähler, mech. 5-Segment-Anzeige, 120V AC 60 Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Betriebsstundenzähler, mech. 5-Segment-Anzeige, 120V AC 60 Hz
Betriebsstundenzähler, mech. 5-Segment-Anzeige, 120V AC 60 Hz
Betriebsstundenzähler, mech. 5-Segment-Anzeige, 120V AC 60 Hz
Artikel-Nr.:
     C7775-XB5DSG
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XB5DSG
EAN/GTIN:
     3389110102635
Suchbegriffe:
Betriebsstundenzähler
Stundenzähler
Zeitzähler
Drucktaster
Befehls- und Meldegeräte aus Kunststoff, Durchmesser 22mm. Die für die Industrie konzipierten Befehls- und Meldegeräte verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und zahlreichen Designausführungen.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz und Frontmontage
Ausführung:
digital
Reset-Funktion:
ohne
Laufanzeige:
nein
Anzahl der Zeichen:
5
Breite:
30 mm
Höhe:
30 mm
Einbautiefe:
60 mm
Schutzart (IP):
IP66
Eingangsspannung:
120 V
Schutzart (NEMA):
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Analog-Zähler, Analogzähler, Zähler analog, schneider electric betriebsstundenzähler, betriebsstundenzähler, drucktaster 2 schließer, Befehlsgerät, Taster, Schalter, Steuergerät, Leuchtmelder, Leuchtdrucktaster, Wahlschalter, Meldegerät
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,25*
€ 87,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,30*
€ 84,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,69*
€ 80,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,76*
€ 79,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,63*
€ 74,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.