Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Phasen-Leuchtmelder 30mm 400VAC LED bunt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3-Phasen-Leuchtmelder 30mm 400VAC LED bunt
3-Phasen-Leuchtmelder 30mm 400VAC LED bunt
3-Phasen-Leuchtmelder 30mm 400VAC LED bunt
Artikel-Nr.:
     C7775-XB5EV57K4
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XB5EV57K4
EAN/GTIN:
     3606481194183
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Leuchtmelder
Leuchtmelder Komplettgerät
Not Aus Erweiterungsmodul
Phasenüberwachung: Einfache Visualisierung von drei Phasen in Form eines Leuchtmelders. Verfügbarkeit von drei Phasen mit oder ohne Nullleiter. Stromversorgung: 360 bis 440V AC. Einfache Montage in einer Bohrung mit einem Durchmesser von 30 mm. Mit bunten LEDs.
Weitere Informationen:
Anzahl der Leuchtmelder:
3
Farbe der Linse:
sonstige
Ausführung der Fassung:
LED
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
0 V | 400 V
Spannungsart:
AC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
30 mm
Breite der Öffnung:
29,5 mm
Höhe der Öffnung:
65,5 mm
Schutzart (IP):
IP55
Schutzart (NEMA):
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Not Aus Modul, Not Aus Schaltgerät, Not-Aus-Relais, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Spannungsprüfer, Warnlampe, Warnleuchte, leuchtmelder grün 400v, not aus erweiterungsmodul, not aus schaltgerät schneider electric, Phase, Phasenmelder, Phasenleuchtmelder, Phasenkontrolle, Fronteinbau, Drucktaster, Befehlsgerät, Taster, Schalter, Steuergerät, Leuchtdrucktaster, Wahlschalter, Meldegerät
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,66*
€ 149,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,66*
€ 148,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,64*
€ 143,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,47*
€ 137,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,53*
€ 124,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.