Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtwahlschalter, kompl, Flush, Kunststoff, rot, 30mm, 24V, 1Ö 1S, 2St, IP69K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leuchtwahlschalter, kompl, Flush, Kunststoff, rot, 30mm, 24V, 1Ö 1S, 2St, IP69K
Leuchtwahlschalter, kompl, Flush, Kunststoff, rot, 30mm, 24V, 1Ö 1S, 2St, IP69K
Leuchtwahlschalter, kompl, Flush, Kunststoff, rot, 30mm, 24V, 1Ö 1S, 2St, IP69K
Artikel-Nr.:
     C7775-XB5FK124B5
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XB5FK124B5
EAN/GTIN:
     3606481360700
Suchbegriffe:
Drehschalter
Knebelschalter
Wahlschalter
knebelschalter
Leuchtwahlschalter Harmony XB5F, Komplettgerät in Kunststoffausführung.2 Schaltstellungen mit 1 Öffner, 1 Schließer, 24 V, rot.Mit hoher Vibrationsfestigkeit und chemischer Beständigkeit. Einbaumaß 30mm, Umgebungstemperatur -40 bis +70 Grad C.Schutzart bis IP69K, Internationale Standards IEC, UL, CSA, CCC EAC und JIS, CE Kennzeichen
Weitere Informationen:
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Mit Leuchtmittel:
nein
Lochdurchmesser:
30,5 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Schaltfunktion verrastend:
nein
Tastend:
nein
Schutzart (IP):
IP66
Versorgungsspannung:
24 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Frontring:
nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Flache Drucktaster, flache Taster, flach eingebaut, bündig eingebaut, versenkte Taster, versenkte Drucktaster
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,11*
€ 38,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,40*
€ 37,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.