| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7775-XB5KSB Herst.-Nr.: XB5KSB EAN/GTIN: 3389110102666 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Buzzer Harmony, Durchmesser 22,5mm. schwarz, 24V AC/DC, 90dB, 4/6.8kHz, unbeleuchtet. Dauernder oder unterbrochenerTon. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Art des akustischen Signals: | Pulston/Dauerton | Betriebsspannung bei AC 50 Hz: | 24 V | Betriebsspannung bei AC 60 Hz: | 24 V | Betriebsspannung bei DC: | 24 V | Spannungsart: | AC/DC |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Drucktaster, Pulston Buzzer, Pulston Summer, Schallgeber, Summerelement, akustischer Signalgeber, Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, alarm summer 12v, alarm summer, summer 80db, Akustikmelder, Akustischer Melder |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |