Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Biometrische Taster XB5S Ø 22mm, bistabil, 2 feste Zustände, 1 Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Biometrische Taster XB5S Ø 22mm, bistabil, 2 feste Zustände, 1 Kabel
Biometrische Taster XB5S Ø 22mm, bistabil, 2 feste Zustände, 1 Kabel
Biometrische Taster XB5S Ø 22mm, bistabil, 2 feste Zustände, 1 Kabel
Artikel-Nr.:
     C7775-XB5S6B2L2
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XB5S6B2L2
EAN/GTIN:
     3606489824907
Suchbegriffe:
Fingerprint Zugangskontrolle
Fingerscanner
fingerprint zugangskontrolle
Biometrische Taster Komplettgeräte. Biometrische Taster XB5S DM 22 mm, bistabil, 2 feste Zustände, 2 m Kabel. Ausgang PNP. Biometrische Taster zur Erkennung und Auswertung von Fingerabdrücken kommen in der Industrie vorwiegend bei der Zugangskontrolle von Systemen oder Maschinen zum Einsatz. Da weder Programmierung noch Funktionsweise ein Interface erfordern, arbeitet das Gerät autonom. Biometrische Taster sind für zwei Arten von Anwendern interessant. Administrator Er steuert das Speichern und Löschen von Fingerabdrücken. Bediener Nach einmaliger Speicherung des Fingerabdrucks verwendet er das Produkt wie ein Steuergerät.
Weitere Informationen:
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Mit Leuchtmittel:
nein
Farbe des Knopfes:
sonstige
Lochdurchmesser:
22 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Schaltfunktion verrastend:
ja
Tastend:
nein
Schutzart (IP):
sonstige
Versorgungsspannung:
0 V | 24 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
sonstige
Schutzart (NEMA):
12
Weitere Suchbegriffe: Fingerabdrucksensor, Fingerabdruckscanner, Biometrischer Taster
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 304,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,36*
€ 427,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 352,83*
€ 419,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,10*
€ 399,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,65*
€ 392,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,20*
€ 362,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.