Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwarzer Wahlschalter Ø 16, vorstehender Griff 2 Positionen, 2OC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schwarzer Wahlschalter Ø 16, vorstehender Griff 2 Positionen, 2OC
Schwarzer Wahlschalter Ø 16, vorstehender Griff 2 Positionen, 2OC
Schwarzer Wahlschalter Ø 16, vorstehender Griff 2 Positionen, 2OC
Artikel-Nr.:
     4147-M0682227
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XB6EAD222P
EAN/GTIN:
     3389110640069
Suchbegriffe:
Knebelschalter
Wahlschalter
knebelschalter
Befehls- und Meldegeräte aus Kunststoff, Durchmesser 16mm. Die für die Industrie konzipierten Befehls- und Meldegeräte verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und zahlreichen Designausführungen bei kleinstem Platzbedarf.
Weitere Informationen:
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Mit Leuchtmittel:
nein
Farbe des Knopfes:
schwarz
Lochdurchmesser:
16,2 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Schaltfunktion verrastend:
ja
Tastend:
nein
Schutzart (IP):
IP65
Versorgungsspannung:
0 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Flachsteckanschluss
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Drucktaster, Befehlsgerät, Taster, Schalter, Steuergerät, Leuchtmelder, Leuchtdrucktaster, Meldegerät
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 10,26*
€ 13,00*
20 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 6,99*
ab € 10,31*
€ 13,17*
24 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,45*
ab € 11,11*
€ 14,04*
21 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 11,50*
€ 14,49*
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 12,10*
€ 15,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 65,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.