Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucktaster, Rückstellung, weiß, S+Ö, SCHWARZER PFEIL NACH OBEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drucktaster, Rückstellung, weiß, S+Ö, SCHWARZER PFEIL NACH OBEN
Drucktaster, Rückstellung, weiß, S+Ö, SCHWARZER PFEIL NACH OBEN
Drucktaster, Rückstellung, weiß, S+Ö, SCHWARZER PFEIL NACH OBEN
Artikel-Nr.:
     C7775-XB7NA15341
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XB7NA15341
EAN/GTIN:
     3606480469848
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster
Befehls- und Meldegeräte in Monoblockausführung, Durchmesser 22mm. Eine kompakte und kostengünstige Baureihe in Monoblockausführung.
Weitere Informationen:
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Farbe des Knopfes:
weiß
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22,5 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Schutzart (IP):
IP54
Bauform des Knopfes:
flach
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Schaltfunktion verrastend:
nein
Tastend:
ja
Versorgungsspannung der Lampe:
0 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Schutzart (NEMA):
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Befehlsgerät, Taster, Schalter, Steuergerät, Leuchtmelder, Leuchtdrucktaster, Wahlschalter, Meldegerät
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,78*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.